ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Skärblad


Allpax skärblad används för exakta och effektiva skäruppgifter inom tillverknings-, bygg-, fordons- och förpackningsindustrin. De ger rena och exakta snitt på kartong, plast, skum, gummi och tyg. Dessa skärblad används för att förbättra produktiviteten, effektivisera...effektivisera verksamheten och förbättra kvaliteten på skärprocesserna.Läs mer

Filter
Finish: Borkarbidbelagd , Antal bitar: 6
StilModellHöjdLängdAntal bitarBreddBody MaterialPris (ex moms)
A
AX1600
0.3 "2"-1.1 "Stål med hög styrka223 SEK
B
AX1601
0.3 "2"-1.1 "Stål med hög styrka264 SEK
C
AX1610
2 / 7 "2"-1 1 / 9 "Stål805 SEK

Funktioner

  • Allpax skärblad ger mer exakta snitt än trubbiga och rundspetsade knivar.
  • De har stålkonstruktion för strukturell styvhet och extra seghet.
  • Dessa trapetsblad kan bekvämt skära material som plast, kartong och tyger.

Kompatibla tillbehör

  • Allpax 6000-serien Heavy Duty Packningsskärningssatser: De skapar tätningar i olika storlekar från kork, fiber, gummi, plast och filt. Dessa kit ger exakta snitt och lämnar snygga kanter för att bilda en tät försegling. De har ett förstklassigt kutterblock i mässing med konturerade kanter för minskad buckling av packningsmaterial och exakta snitt. Dessa packningsskärsatser kommer med förkromade stålförlängningsstänger som skär upp till 61 tum i diameter och sexkantsskruvar för att hålla skärbladet för skärningar upp till 3/4 tum på djupet.
  • Allpax 6100-serien Heavy Duty Packningsskärsatser: Dessa metriska packningsskärsatser är fabriksmonterade verktyg designade för exakt skärning av packningar och cirkulära leder upp till 61 tum i diameter. De kan skära olika material som läder, gummi, plast, PTFE och vulkaniserad fiber. Dessa kit säkerställer exakta snitt, rena kanter och täta tätningar, vilket gör dem idealiska för flänspackningar.
  • Allpax 4000-serien Medium Duty Packningsskärningssatser: De är designade för precisionsskärning och tillverkning av flänspackningar med material som gummi, glasfiber och kork. De är väl lämpade för ett brett spektrum av applikationer, inklusive pannor, kylare, kylskåp, högtrycksångsystem, transformatorer och andra liknande system.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag Allpax skärblad?

  • Koppla bort Allpax skärverktyg från valfri strömkälla och se till att knivarna inte är i kontakt med någon yta.
  • Ta bort allt skräp eller överflödigt material från skärbladen med en borste eller tryckluft. Var försiktig för att undvika att skada bladen.
  • Förbered en blandning av varmt vatten och milt rengöringsmedel i en behållare.
  • Doppa en mjuk trasa eller svamp i tvålvattenlösningen och torka försiktigt av skärbladen för att ta bort smuts, fett eller rester. Var uppmärksam på kanterna på bladen där ansamling kan ske.
  • Skölj bladen med rent vatten för att ta bort eventuella tvålrester.
  • Torka försiktigt av knivarna med en ren, luddfri trasa. Se till att ingen fukt finns kvar på bladen för att förhindra rost eller korrosion.
  • Inspektera skärbladen för tecken på slitage, skador eller matthet. Vid behov, slipa eller byt ut knivarna enligt tillverkarens anvisningar.
  • När bladen är rena och torra, applicera ett tunt lager smörjmedel eller rostskyddsmedel för att skydda dem från korrosion.
  • Förvara Allpax skärverktyg på en ren, torr plats borta från fukt och damm.

Vilka faktorer bör beaktas när du väljer dessa skärblad?

  • Tänk på de skärblad som är speciellt utformade för de typer av material du kommer att arbeta med.
  • Välj lämplig bladstorlek och form baserat på dimensionerna och kraven för dina skäruppgifter.
  • Leta efter högkvalitativa blad som erbjuder hållbarhet och motståndskraft mot för tidig mattning.
  • Välj blad som är kända för sin noggrannhet och rena snitt för att säkerställa korrekt passform och täta tätningar.
  • Se till att de valda knivarna är kompatibla med din specifika Allpax skärverktygsmodell.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder Allpax skärblad?

  • Bär alltid skyddsglasögon eller ansiktsskydd för att skydda dina ögon från skräp.
  • Använd handskar för att skydda dina händer från skärsår eller skador.
  • Håll i arbetsstycket säkert för att förhindra oväntade rörelser.
  • Rikta in och fäst skärbladen säkert på Allpax-verktyget.
  • Kör i ett välventilerat utrymme för att undvika ångor eller damm.
  • Undvik kontakt med rörliga blad och justera dem aldrig medan de är i rörelse.
  • Koppla bort eller stäng av skärverktyget när det inte används.
  • Inspektera regelbundet bladen för slitage eller skador, byt ut eller slipa vid behov.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?