- Vadderat gummigrepp; Höghållfast stål; Gjord i USA
Användningsområden:
Var kan vi använda Allpax AX1855 laxstjärtsstanssats?
Allpax AX1855 laxstjärtsstanssats är idealisk för applikationer där operatören behöver implementera laxstjärtskonstruktioner på platta packningar, för att öka materialutbytet och avsevärt minska mängden skrot. Detta har en direkt inverkan på kostnadsbesparingar, vad gäller material. Denna stanssats kan användas på stora tätningsytor i transmissions- och distributionsutrustning.
Funktioner:
- Allpax AX1855 laxstjärtsstanssats är idealisk för tillverkning av sammankopplade laxstjärtskarvar när ytterdiametern på packningen är större än bredden på materialet som ska skäras.
- Det är ett kit i tre delar som innehåller alla tre industristandardstorlekar för kapning av 3/4 till 3 tum breda flänspackningar.
- Detta kit låter föraren stansa perfekta, starka laxstjärtar i vilket som helst böjligt material.
- När du använder Allpax AX1855 laxstjärtsstanssats, kan breda flänsar sammanfogas genom att stansarna används flera gånger.
- Detta laxstjärtsstanspaket minskar arbetskostnaderna genom att enkelt göra ett enda snitt, utan att behöva förmäta, markera eller pricka.
- Alla 3 stämplar har ett vadderat gummigrepp som säkerställer maximal komfort under kontinuerliga operationer.
- Denna lättanvända Allpax AX1855 laxstjärtsstanssats gör att operatören kan lägga över material och dubbelklippa båda delarna samtidigt för en perfekt passform.
Kompatibla tillbehör:
- Allpax Dead Blow Hammers: Dessa hammare är idealiska för användning med Allpax AX1855 laxstjärtsstanssats. De har ett skottbelastat huvud som minskar rebound och absorberar stötar, vilket ger en balanserad känsla. Det mjuka ansiktet minimerar fläckar och oljud och förhindrar oavsiktlig skada på precisionsarbetet, speciellt vid arbete i trånga områden. Dessa dödslagshammare har ett avsmalnande handtag med ett texturerat grepp för överlägsen komfort.
Standarder och godkännanden:
Allpax AX1855 laxstjärtsstanssats är godkänd av OSHA-standarder för att säkerställa högsta säkerhet och optimal prestanda.
Installation:
Allpax AX1855 laxstjärtsstanssats innehåller fabriksmonterade stansar som inte kräver någon installation och är redo att användas. Allt en operatör behöver är ett papper eller kartong, en penna för att markera på pappret och en klubba.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan Raptor Supplies hjälpa mig att hitta en utgående eller föråldrad del?
S. Om du inte kan hitta en viss del i vår onlinekatalog kan du ansluta till våra kundchefer som är tillgängliga 24x7. De hjälper dig att ta reda på om produkten fortfarande finns tillgänglig eller vilka alternativa produkter som kan finnas. Raptor Supplies har också ett dedikerat inköpsteam för att hjälpa våra kunder att köpa alla amerikanska reservdelar och produkter som inte finns i vår onlinekatalog. Vi kan också köpa föråldrade eller utgående produkter utan problem.
F. Vilka typer av stansar tillhandahåller Allpax?
A. Allpax erbjuder en hel katalog av packningsskärare, stansar, hammare, packkrokar och reservdelar, såsom förlängningsstänger, skärblad och cylindriska kugghjul. Allpax stanskatalogen inkluderar ihåliga slag, knockout hålslag, kraftslag och valvslag.
F. Hur underhåller och tar man hand om dina slag och mejslar?
S. För att säkerställa att dina stansar och mejslar fungerar säkert och tillförlitligt i många år krävs rutinunderhåll. Några saker som operatören bör tänka på är:
- När de används som slagverktyg har de flesta stansar och mejslar vördnadsmässig anlöpning, vilket innebär att slagänden är mjukare än arbetsänden.
- När punch- eller mejselsvampar är på den slående änden måste de klädas för att förhindra att svampbitarna går sönder och orsakar skada.
- Att bibehålla en skarp och ren kant i den motsatta änden (arbetsänden) säkerställer att du har ett verktyg som är säkert och kommer att fungera bra under en längre tid.
F. Vilka punkter måste man tänka på när man vill köpa en stans eller mejsel?
S. En av de mest framträdande faktorerna som påverkar styrkan och hållbarheten hos en stans eller mejsel är stålet som används i dess tillverkning. Allpax AX1855 laxstjärtsstansar är gjorda av värmebehandlat, höglegerat stål och har en fungerande ände som bibehåller sin kant och form under lång tid. De har en hårt slagande ände som kan slås utan att flisa eller spricka. Innan du gör ditt köp, tänk på följande punkter:
- Diametern, storleken och formen på de erforderliga snitten bör bestämmas genom att observera vad som skärs eller körs.
- Om du arbetar i en miljö med gnistor bör du välja mässing, koppar beryllium eller aluminium brons stansar och mejslar som ger gnistmotstånd.
F. Vilka saker behöver man tänka på när man använder Allpax AX1855 laxstjärtsstansar med lim?
A. När du limmar eller applicerar RTV på laxstjärtsfogar för att underlätta montering eller positionering, använd så lite lim / RTV som möjligt. En överdriven mängd lim eller RTV kommer att fungera som ett smörjmedel mellan kontaktytorna, vilket sannolikt kommer att orsaka extrudering av laxstjärtskarven och eventuellt fel på tätningen.
F. Varför använda Allpax AX1855 laxstjärtsstanssats?
S. Det är nödvändigt att ha rätt stansar till hands under underhåll och reparation. Det är ineffektivt och omöjligt att lagra många ersättningsstansar i ditt lager. Med sin förmåga att skära 3/4 till 3 tum breda flänspackningar, kan Allpax AX1855 laxstjärtsstanssats tillverka sammankopplade laxstjärtsförband där ytterdiametern på packningen är större än bredden på materialet som ska skäras.