- Vadderat gummigrepp; Höghållfast stål; Gjord i USA
Användningsområden:
Allpax AX1852 laxstjärtsstans används för att skära ut packningsbågar och forma packningar för stora tätningsapplikationer i transmissions- och distributionsutrustning. Denna AX1852 laxstjärtsstans är idealisk för att göra sammanlåsande laxstjärtsfogar när man skär ut en packning med en stor ytterdiameter med hjälp av packningsfräsar är inte möjligt på grund av utrymmesbegränsningar, frånvaro av skärare med stor diameter eller på grund av packningsmaterial som har en mindre bredd än packningsdiametrarna .
Funktioner:
- Allpax AX1852 laxstjärtsstans är idealisk för att skära ut sammankopplade laxstjärtsförband med dimensioner 1.5 X 1.5 tum på överlappande packningsbågar.
- Denna AX1852 laxstjärtsstans tillverkar perfekt formade packningar av fiber, kork, gummi eller annat packningsmaterial.
- Allpax AX1852 laxstjärtsstans används för att sammanfoga packningsbågar när packningens ytterdiameter är större än packningsmaterialets dimensioner och det inte är möjligt att skära ut en hel packning ur materialet.
- Den har höghållfast stålkonstruktion för större hållfasthet, lättvikt och tål stora påfrestningar.
- Allpax AX1852 laxstjärtsstans är försedd med ett vadderat gummigrepp för att ge användaren ett bekvämt grepp när den används under långa perioder.
- Den är lätt att använda och skär båda överlappande bågbitarna på en gång för en perfekt tät passform.
- Denna Allpax AX1852 laxstjärtsstans minskar arbetskostnader, komplexa beräkningar och stilleståndstid genom att undvika förmätningar och märkning på packningsbågarna.
- Laxstjärtsstansar kan också användas flera gånger på packningar med stora bredder för att skapa skarvar sida vid sida.
Kompatibla tillbehör:
- Allpax Dead Blow Hammers: Dessa hammare är idealiska för att slå Allpax AX1852 laxstjärtsstans för att stansa ut laxstjärtskarvar på packningsbågar. De har ett skottladdat huvud som minskar rebound och absorberar stötar. Deras mjuka ansikte minskar fläckar och oljud och undviker oavsiktlig skada på precisionsarbete, särskilt när du arbetar i trånga utrymmen.
- Packningsskärare: Kraftig standard packningsskärsatser eller en M3 roterande packningsskärare används för att skära ut bågar ur packningsmaterialet.
Standarder och godkännanden:
- Allpax AX1852 laxstjärtsstans är tillverkad i enlighet med OSHA-standarder för att säkerställa maximal användarsäkerhet och optimal packningsprestanda.
Installation:
Allpax AX1852 laxstjärtsstans är fabriksmonterad, kommer i färdigt skick och kräver ingen installation. En operatör kräver dock följande artiklar för korrekt funktion av Allpax AX1852 laxstjärtsstans:
- En bit papper, penna och kartong: En bit papper och penna krävs för att dra ut den nödvändiga packningen tillsammans med OD, ID och bulthål på önskade platser. Kartong krävs för att korrekt stödja pappersmallen.
- Mallet eller hammare: En klubba eller hammare används för att slå laxstjärtsstansen och skära ut passande leder på packningsbågarna.
- Tejp & lim: Tejp & lim används för en tillfällig eller permanent fastsättning av packningsbågar med varandra eller med mallen för korrekt tätning & montering av packningsbågarna till en läcksäker packning.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra typer av stansar tillhandahåller Allpax?
A. Allpax erbjuder en hel katalog av packningsskärare, stansar, hammare, packkrokar och reservdelar, såsom förlängningsstänger, skärblad och cylindriska kugghjul. Allpax stanskatalogen inkluderar ihåliga slag, knockout hålslag, kraftslag och valvslag.
F. Vilka punkter måste man tänka på när man vill köpa en Allpax laxstjärtsstans eller mejsel?
S. En av de mest framträdande faktorerna som påverkar styrkan och hållbarheten hos en stans eller mejsel är stålet som används i dess tillverkning. Allpax laxstjärtsstansar är tillverkade av värmebehandlat, höglegerat stål och har en fungerande ände som bibehåller sin kant och form under lång tid. De har en hårt slagande ände som kan slås utan att flisa eller spricka. Innan du gör ditt köp, tänk på följande punkter:
- Diametern, storleken och formen på de erforderliga snitten bör bestämmas genom att observera vad som skärs eller körs.
- Om du arbetar i en miljö med gnistor bör du välja mässing, koppar beryllium eller aluminium brons stansar och mejslar som ger gnistmotstånd.
F. Varför ska vi använda Allpax laxstjärtsstansar?
S. Det krävs att du har rätt stämplar till hands under underhåll och reparation. Det är ineffektivt och svårt att lagra flera ersättningsstansar i ditt lager. Med sin förmåga att skära 3/4 till 3 tum breda flänspackningar, kan Allpax AX1855 laxstjärtsstanssats tillverka sammankopplade laxstjärtsförband där ytterdiametern på packningen är större än bredden på materialet som ska skäras.
F. Vilka är de viktigaste punkterna att komma ihåg när du använder Allpax AX1852 laxstjärtsstans?
A.
- Se till att anställda är ordentligt utbildade i att använda handverktyg.
- Håll skärverktyg vassa och täck över de vassa kanterna med ett lämpligt skydd för att skydda verktyget och förhindra oavsiktliga skador från oavsiktlig kontakt.
- Använd inte överdriven kraft eller tryck på verktyg.
- Håll inte stocken i handflatan när du använder ett skärverktyg eller en skruvmejsel. Lägg den alltid på en arbetsbänk eller i ett skruvstycke.
- Ge alltid utbildning om hur man väljer rätt verktyg för jobbet, hur man använder varje verktyg korrekt och hur man identifierar när verktygen behöver repareras.
- Hantera verktyg försiktigt. Håll dem rena och torra och förvara dem ordentligt efter varje användning.