Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 50030N-6-1 / 8-PK5 honkontakt 6mm rörstorlek mässing - 5 st | AB4CBY 1WUP8

ALPHA FITTINGS 50030N-6-1/8-PK5 honkontakt 6 mm rörstorlek mässing - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AB4CBY Model: 50030N-6-1/8-PK5Korsreferens: 1WUP8
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
336SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypRör x FNPT
PackningsmaterialGummi
Hexstorlek13mm
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Universalt trådsystem som är kompatibelt med tum- och metriska trådar

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 50030N-3-M5-PK5 honkontakt 3mm rörstorlek mässing - 5 st | AB4CBU 1WUP4 50030N-3-M5-PK5Tube x Kvinna9mm5mm3mm5497SEK
ALPHA FITTINGS 50030N-4-1 / 8-PK5 honkontakt 4mm rörstorlek mässing - 5 st | AB4CBV 1WUP5 50030N-4-1/8-PK5Rör x FNPT13mm1 / 8 "4mm5359SEK
ALPHA FITTINGS 50030N-5-1 / 8-PK5 honkontakt 5mm rörstorlek mässing - 5 st | AB4CBW 1WUP6 50030N-5-1/8-PK5Rör x FNPT13mm1 / 8 "5mm5320SEK
ALPHA FITTINGS 50030N-6-1 / 4-PK5 honkontakt 6mm rörstorlek mässing - 5 st | AB4CBX 1WUP7 50030N-6-1/4-PK5Rör x FNPT16mm1 / 4 "6mm5429SEK
ALPHA FITTINGS 50030N-8-1/4-PK5 honkontakt 8 mm rörstorlek mässing-förpackning med 5 | AB4CBZ 1WUP9 50030N-8-1/4-PK5Rör x FNPT17mm1 / 4 "8mm5420SEK
ALPHA FITTINGS 50030N-8-1/8-PK5 honkontakt 8 mm rörstorlek mässing-förpackning med 5 | AB4CCA 1WUR1 50030N-8-1/8-PK5Rör x FNPT19mm1 / 8 "8mm5382SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 50030N-6-1/8-PK5 honkontakt 6 mm rörstorlek mässing - förpackning om 5
336SEK /packa