BALDOR MOTOR Motorer för allmänna ändamål, trefas, TEFC, F2-monterad, fotmonterad


Filter
Bas: RG , Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Hölje: TEFC , Kapslingstyp: TEFC , Ram storlek: 213T , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , Montering: F2 , Monteringstyp: Fot , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 1-3 / 8 "" , Starttyp: Direkt online , Vikt: 128 Ib
StilModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris (ex moms)
A
EFM2333T
-36.2/18.1153 LB-FT7.56 Amps0415-339 257 SEK
B
EFM3710T
------19.01 "3 tel22 570 SEK
A
EFM4104T
-72/36270 LB-FT15.9 Amps0430-373 851 SEK
B
EFM3714T
-25.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-330 056 SEK
A
EFM2334T
-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-347 600 SEK
A
EFM4103T
-60/30235 LB-FT11.3 Amps0425-362 261 SEK
B
EFM3615T
-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-318 245 SEK
B
EFM3611T
-9-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 Amps043-318 127 SEK
B
EFM3558T
-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-316 525 SEK
A
EFM2394T
0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hk23.28 "342 906 SEK
A
EFM4100T
1046M42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V--615.000 hk27.76 "366 056 SEK
A
EFM4102T
1054M56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V276 LB-FT-620.000 hk27.76 "387 954 SEK
A
EFM4114T
1252M122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V292 LB-FT-250.000 hk28.78 "3109 449 SEK
A
EFM4110T
1254M102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT-440.000 hk30.28 "396 587 SEK
A
EFM4115T
1272M128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT-450.000 hk30.28 "3105 540 SEK
A
EFM3546T
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hk13.31 "312 561 SEK
B
EFM3554T
3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hk13.31 "313 957 SEK
B
EFM3610T
3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hk15.14 "315 012 SEK
B
EFM3709T
3728M19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FT-27.500 hk17.91 "324 937 SEK
B
EFM3711T
3728M24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V--210.000 hk17.91 "325 278 SEK
A
EFM4312T
A36062M123.0 A @ 230 V 61.7 A @ 460 V--650.000 hk33.49 "3173 096 SEK
A
EFM4308T
A36062M98.8 A @ 230 V 49.4 A @ 460 V--640.000 hk33.48 "3143 247 SEK
A
EFM4316T
A36068M169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V--475.000 hk33.44 "3177 552 SEK
A
EFM4400T
A40064M224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V--4100.000 hk38.04 "3195 687 SEK
A
EFM4404T
A40064M173.8 A @ 230 V 86.9 A @ 460 V--675.000 hk38.04 "3244 663 SEK
A
EFM4403T
A40064M138.0 A @ 230 V 69.0 A @ 460 V--660.000 hk38.04 "3210 110 SEK
A
EFM4409T-4
A44064MDen 119.0--6100.000 hk44.75 "3295 293 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?