Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 50040N-8-6-PK5 Tube Union 8 x 6mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CCL 1WUT2

ALPHA FITTINGS 50040N-8-6-PK5 rörförband 8 x 6 mm rörstorlek mässing - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AB4CCL Modell: 50040N-8-6-PK5Korsreferens: 1WUT2

Få det Maj 20, Måndag
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
515SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörunionen
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypSlangar
PackningsmaterialGummi
Max. Tryck250 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek8 6 mm x mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Universalt trådsystem som är kompatibelt med tum- och metriska trådar

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 50040N-10-PK3 Tube Union 10mm Tube Size Messing - Pack of 3 | AB4CCB 1WUR2 50040N-10-PK310mm3407SEK
ALPHA FITTINGS 50040N-12-PK3 Tube Union 12mm Tube Size Messing - Pack of 3 | AB4CCC 1WUR3 50040N-12-PK312mm3527SEK
ALPHA FITTINGS 50040N-14-PK3 Tube Union 14mm Tube Size Messing - Pack of 3 | AB4CCD 1WUR4 50040N-14-PK314mm3758SEK
ALPHA FITTINGS 50040N-3-PK5 Tube Union 3mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CCE 1WUR5 50040N-3-PK53mm5665SEK
ALPHA FITTINGS 50040N-4-PK5 Tube Union 4mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CCF 1WUR6 50040N-4-PK54mm5483SEK
ALPHA FITTINGS 50040N-5-PK5 Tube Union 5mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CCG 1WUR7 50040N-5-PK55mm5510SEK
ALPHA FITTINGS 50040N-6-PK5 Tube Union 6mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CCH 1WUR8 50040N-6-PK56mm5507SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 50040N-8-6-PK5 rörförband 8 x 6 mm rörstorlek mässing - förpackning om 5
515SEK /packa