Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 50050N-8-PK5 Bulkhead Union 8mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CCT 1WUT8

ALPHA FITTINGS 50050N-8-PK5 Bulkhead Union 8 mm rörstorlek mässing - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AB4CCT Modell: 50050N-8-PK5Korsreferens: 1WUT8

Få det Maj 17, Fredag
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
936SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottunion
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypSlangar
PackningsmaterialGummi
Max. Tryck250 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Universalt trådsystem som är kompatibelt med tum- och metriska trådar

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 50050N-10-PK3 Bulkhead Union 10mm Tube Size Messing - Pack of 3 | AB4CCM 1WUT3 50050N-10-PK310mm3726SEK
ALPHA FITTINGS 50050N-12-PK3 Bulkhead Union 12mm Tube Size Messing - Pack of 3 | AB4CCN 1WUT4 50050N-12-PK312mm3873SEK
ALPHA FITTINGS 50050N-4-PK5 Bulkhead Union 4mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CCP 1WUT5 50050N-4-PK54mm5751SEK
ALPHA FITTINGS 50050N-5-PK5 Bulkhead Union 5mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CCQ 1WUT6 50050N-5-PK55mm5804SEK
ALPHA-MONTERING 50050N-6-PK5 Skottförening 6mm Rörstorlek Mässing - Förpackning med 5 | AB4CCR 1WUT7 50050N-6-PK56mm5889SEK
ALPHA FITTINGS 88050-04 Skottförening 1/4 tum Nickelpläterad mässing - Förpackning med 10 | AE9UUG 6MN24 88050-041 / 4 "101 395 kr
ALPHA FITTINGS 88050-06 Bulkhead Union 3/8 Inch Nickel Plated Messing - Pack Of 10 | AE9UUH 6MN25 88050-063 / 8 "102 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 50050N-8-PK5 Bulkhead Union 8 mm rörstorlek mässing - förpackning om 5
936SEK /packa