KILLARK EZ-serie explosionssäker HID-armatur


Filter
Armatur typ: Farligt läge , Husfinish: Tan , Husmaterial: Kopparfri aluminium , Lampa ingår: Nej , Antal lampor: 1 , Lamptyp: Metal Halide Pulse Start , Längd: 11.25 " , Spänning: 120-208-240-277 , Bredd: 11.25 "
StilModellOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektHöjdLampbeteckningLampa wattMonteringFöreslagen lampa ArtikelnummerPris (ex moms)
A
EZP400
-40 grader F40022.25 "M135400-1PCZ331 802 SEK
A
EZP320
-40 grader F32022.25 "M132320-1VZ6028 404 SEK
B
EZP150B2G
-40 till 131 grader F15018 "M102150Vägg2F19227 896 SEK
C
EZP250
-40 till 131 grader F25018 "M138250-4PL0830 287 SEK
D
EZP250D4G
-40 till 131 grader F25018 "M138250-4PL0836 168 SEK
C
EZP170
-40 till 131 grader F17518 "M137175-1PCZ125 559 SEK
C
EZP150
-40 till 131 grader F15018 "M102150--18 791 SEK
D
EZP170D4G
-40 till 131 grader F17518 "M137175-1PCZ131 440 SEK
E
EZP150A2G
-40 till 131 grader F15018 "M102150Takpendel2F19222 084 SEK
F
EZP250X2G
-40 till 131 grader F25018 "M138250Tak4PL0735 262 SEK
F
EZP170X2G
-40 till 131 grader F17518 "M137175Tak1E68630 534 SEK
B
EZP170B2G
-40 till 131 grader F17518 "M137175Vägg1E68634 665 SEK
G
EZP150D4G
-40 till 131 grader F15018 "M102150-1PCZ524 672 SEK
H
EZP170A2G
-40 till 131 grader F17518 "M137175Takpendel1E68628 852 SEK
H
EZP250A2G
-40 till 131 grader F25018 "M138250Takpendel4PL0733 580 SEK
B
EZP250B2G
-40 till 131 grader F25018 "M138250Vägg4PL0739 393 SEK
F
EZP150X2G
-40 till 131 grader F15018 "M102150Tak2F19223 766 SEK

EZ-serie explosionssäker HID-armatur

Killark EZ-serien explosionssäkra HID-armaturer är utformade för allmänna belysningsändamål inomhus och utomhus, såsom industri-, kommersiella och sportarenor, offentliga utrymmen, fabriker, parkeringsplatser och butiker. De har kopparfritt aluminiumhölje med utmärkt seghet och förmåga att motstå temperaturer från -40 till 131 grader F. Dessa belysningsarmaturer erbjuder ytterligare hängande, tak- och väggmonteringsalternativ och finns i 18 & 22.25 tum höjder.
Raptor Supplies erbjuder också explosionssäkra lampor med högtrycksnatriumteknik för högre effektivitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?