Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 50110N-14-3 / 8-PK3 svängbar armbåge 90 graders 14mm rörstorlek - Förpackning med 3 | AB4CDA 1WUV6

ALPHA FITTINGS 50110N-14-3/8-PK3 vridbar armbåge 90 grader 14 mm rörstorlek - förpackning om 3

Finns i lager
Artikel: AB4CDA Model: 50110N-14-3/8-PK3Korsreferens: 1WUV6
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
688SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypRör x MNPT
PackningsmaterialGummi
Hexstorlek17mm
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek14mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Universalt trådsystem som är kompatibelt med tum- och metriska trådar

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1 / 2-PK3 Swivel Elbow 90 Degree 10mm Tube Size - Pack Of 3 | AB4CCU 1WUT9 50110N-10-1/2-PK3Rör x MNPT22mm1 / 2 "10mm3503SEK
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1 / 4-PK3 Swivel Elbow 90 Degree 10mm Tube Size - Pack Of 3 | AB4CCV 1WUV1 50110N-10-1/4-PK3Rör x MNPT15mm1 / 4 "10mm3445SEK
ALPHA FITTINGS 50110N-10-3 / 8-PK3 svängbar armbåge 90 graders 10mm rörstorlek - Förpackning med 3 | AB4CCW 1WUV2 50110N-10-3/8-PK3Rör x MNPT17mm3 / 8 "10mm3546SEK
ALPHA FITTINGS 50110N-12-1/2-PK3 Svängbar armbåge 90 grader 12 mm rörstorlek-förpackning med 3 | AB4CCX 1WUV3 50110N-12-1/2-PK3Rör x MNPT22mm1 / 2 "12mm3622SEK
ALPHA FITTINGS 50110N-12-3 / 8-PK3 svängbar armbåge 90 graders 12mm rörstorlek - 3 st | AB4CCY 1WUV4 50110N-12-3/8-PK3Rör x MNPT17mm3 / 8 "12mm3518SEK
ALPHA FITTINGS 50110N-14-1 / 2-PK3 Swivel Elbow 90 Degree 14mm Tube Size - Pack Of 3 | AB4CCZ 1WUV5 50110N-14-1/2-PK3Rör x MNPT22mm1 / 2 "14mm3734SEK
ALPHA FITTINGS 50110N-4-1 / 4-PK5 svängbar armbåge 90 graders 4mm rörstorlek - 5 st | AB4CDB 1WUV7 50110N-4-1/4-PK5Rör x MNPT15mm1 / 4 "4mm5568SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 50110N-14-3/8-PK3 vridbar armbåge 90 grader 14 mm rörstorlek - förpackning om 3
688SEK /packa