Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 50310N-5-PK5 Union Y Mässing 5mm rörstorlek 250 psi - 5-pack | AB4CGB 1WVD4

ALPHA FITTINGS 50310N-5-PK5 Union Y mässing 5 mm rörstorlek 250 Psi - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AB4CGB Modell: 50310N-5-PK5Korsreferens: 1WVD4

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 124 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Y
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypSlangar
PackningsmaterialGummi
Max. Tryck250 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Universalt trådsystem som är kompatibelt med tum- och metriska trådar

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 50310N-3-PK5 Union Y Messing 3 mm rörstorlek 250 Psi-Förpackning med 5 | AB4CFZ 1WVD2 50310N-3-PK53mm51 230 kr
ALPHA FITTINGS 50310N-4-PK5 Union Y Mässing 4mm rörstorlek 250 psi - 5-pack | AB4CGA 1WVD3 50310N-4-PK54mm51 100 kr
ALPHA FITTINGS 50310N-6-PK5 Union Y Mässing 6mm rörstorlek 250 psi - 5-pack | AB4CGC 1WVD5 50310N-6-PK56mm51 150 kr
ALPHA FITTINGS 50310N-8-PK5 Union Y Mässing 8mm rörstorlek 250 psi - 5-pack | AB4CGD 1WVD6 50310N-8-PK58mm51 173 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 50310N-5-PK5 Union Y mässing 5 mm rörstorlek 250 Psi - förpackning om 5
1 124 kr /packa