Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5YP97 Relay 8 pins Dpdt | AE7JZR

DAYTON 5YP97 Relä 8 Pins Dpdt

Finns i lager
Artikel: AE7JZR Modell: 5YP97
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
277SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
Spole VA-betyg2.02
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)15
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSlitstark silverlegering
Kontaktbetyg10A @ 277VAC / 30VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1
MonteringSidofläns
Nålar8
SocketFläns
StatusindikatorNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490075
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNålarSpole VA-betygSpolvoltsSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialKontaktbetygPris
DAYTON 1EJD1 Reläeffekt 3PDT 12VDC spolvolt | AA9PJP 1EJD111312 VDCFläns133PDTSilverlegering10A @ 277VAC / 30VDC383SEK
DAYTON 5YP90 Relay 8 pins Dpdt | AE7JZK 5YP9082.02240 VACIngen15DPDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC264SEK
DAYTON 5YP91 Relä 11 pins 3pdt | AE7JZL 5YP91112.0224 VAC-133PDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC383SEK
DAYTON 5YP92 Relä 11 pins 3pdt | AE7JZM 5YP92112.02120 VACFläns133PDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC383SEK
DAYTON 5YP93 Relä 11 pins 3pdt | AE7JZN 5YP93112.02240 VACIngen133PDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC383SEK
DAYTON 5YP95 Relä 5 pins SPDT | AE7JZP 5YP9552.02240 VACIngen15SPDTSlitstark silverlegering15A @ 277VAC / 28VDC413SEK
DAYTON 5YP96 Relay 8 pins Dpdt | AE7JZQ 5YP9682.0224 VAC-15DPDTSlitstark silverlegering10A @ 277VAC / 30VDC277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5YP97 Relä 8 Pins Dpdt
277SEK /enhet