APPROVED VENDOR Nickelpläterad mässing inline kulventil, FNPT x FNPT


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Nickelpläterad mässing , Kroppsstil: I kö , Efterlevnad: MSS SP-110 , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Typ av handtag: Spak , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
32J038
400 XNUMX psi CWP1 / 4 "-4 grader till 248 grader F.155 SEK
A
32J039
400 XNUMX psi CWP3 / 8 "4 grader till 248 grader F.145 SEK
A
32J041
400 XNUMX psi CWP3 / 4 "0 grader till 356 grader F.252 SEK
A
32J042
400 psi WOG1"0 grader till 356 grader F.408 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?