Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 Tube Reducer 6 x 4mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CGJ 1WVE2

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 rörreducerare 6 x 4 mm rörstorlek mässing - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AB4CGJ Modell: 50700N-6-4-PK5Korsreferens: 1WVE2
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
281SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörreducerare
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypSlangar
PackningsmaterialGummi
Max. Tryck250 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek6 4 mm x mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Universalt trådsystem som är kompatibelt med tum- och metriska trådar

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 50700N-10-8-PK3 Tube Reducer 10 x 8mm Tube Size Messing - Pack Of 3 | AB4CGE 1WVD7 50700N-10-8-PK310 8 mm x mm3200SEK
ALPHA FITTINGS 50700N-12-8-PK3 Tube Reducer 12 x 8mm Tube Size Messing - Pack Of 3 | AB4CGF 1WVD8 50700N-12-8-PK312 8 mm x mm3214SEK
ALPHA FITTINGS 50700N-4-3-PK5 Tube Reducer 4 x 3mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CGG 1WVD9 50700N-4-3-PK54 3 mm x mm5540SEK
ALPHA FITTINGS 50700N-5-4-PK5 Tube Reducer 5 x 4mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CGH 1WVE1 50700N-5-4-PK55 4 mm x mm5280SEK
ALPHA FITTINGS 50700N-6-5-PK5 Tube Reducer 6 x 5mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CGK 1WVE3 50700N-6-5-PK56 5 mm x mm5282SEK
ALPHA FITTINGS 50700N-8-6-PK5 Tube Reducer 8 x 6mm Tube Size Messing - Pack of 5 | AB4CGL 1WVE4 50700N-8-6-PK58 6 mm x mm5307SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 rörreducerare 6 x 4 mm rörstorlek mässing - paket med 5
281SEK /packa