650-seriens raklinjeklämmor
Destaco 650-seriens rätlinjiga klämmor är designade för tung tryck-/dragklämning och använder klämkraft från sidan snarare än uppifrån för att säkra arbetsstycken i applikationer där utrymmet är begränsat. De kommer med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot ett arbetsstycke och hålla det på plats, under operationer som svetsning, spännanordningar, fixtur, testning, CNC-bearbetning, plastformsprutning, montering, stakning och lätt pressbearbetning av industriell utrustning . Förutom att låsa i utskjutet läge tillåter dessa klämmor även handtaget att rotera och falla under monteringsplanet för att låsa i det indragna läget. Dessa enheter erbjuder hög belastningskapacitet och slaglängder i jämförelse med andra Destaco-klämmor med rak linje (en maximal hållkapacitet på 16000 3 lb och lång slaglängd med 5 tums kolvrörelse). De har en smidd stålbas och handtag för att säkerställa hög slaghållfasthet, idealiska för tunga applikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Alla modeller har en flänsad bas med gängade hål som hjälper till att montera klämmorna på ett arbetsbord eller en plan yta. Dessa Destaco-klämmor har stålkonstruktion för att motstå korrosion på de yttre ytorna och bifogade runda kolvar (med gängor i storleken 8/11-650) för snabb och säker fastsättning. 250203-serien Destaco-klämmor är kompatibla med sexkantsspindlar (250203 eller XNUMX-M) för att ge högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning, samt maximal klämkraft. Dessa klämmor finns i imperialistiska och metriska varianter på Raptor Supplies.
Vi erbjuder även Destaco 610-serien med raklinjeverkande klämmor har en flänsad eller rak monteringsbas med gängade hål för bekväm och säker installation.
du använder
Dessa klämmor i 650-serien erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem idealiska för applikationer som svetsning, spännanordningar, fixtur, testning, CNC-bearbetning, formsprutning av plast, montering, stakning och lätt pressbearbetning, inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Vanliga frågor
Hur fungerar en klämma med rak linje?
En rätlinjeklämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjeklämningsverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
Vilket fett rekommenderas för användning vid ombyggnad av Destaco-klämmor?
Närhelst du hanterar märkets mekaniska klämmor, rekommenderar vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. Vid hantering av pneumatiska cylindertätningar rekommenderas användning av Magnalube G-fett.
Betyder märkets klämhandtagsfärger någonting?
Nej, färgerna på Destacos klämhandtag har ingen nämnvärd betydelse. Handtagen är färgade för att hjälpa operatören att känna igen var manöverhandtaget är och var det ska hållas fast när man klämmer fast arbetsstycken.
Är Destacos klämsensorer vattentäta?
Destacos induktiva sensorer säkerställer skydd mot damm, kraftigt regn och kraftfulla vattenstrålar eftersom de är designade i enlighet med IP65-standarder.
Vad andra varianter av spindlar gör Raptor Supplies erbjudande?
Förutom sexkantsspindlar, Raptor Supplies erbjuder också Destaco vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och platt spets neopren spindlar för att rymma andra Destaco klämmor.