Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 82200N-02 Hex Nipple Nickel-plated Messing 1/8 Inch | AA9ECM 1CPC8

ALPHA FITTINGS 82200N-02 Hexnippel Nickelpläterad mässing 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ECM Modell: 82200N-02Korsreferens: 1CPC8
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnippel
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek3 / 7 "
Längd0.97 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 82200N-04 Hex Nipple Nickel-plated Messing 1/4 Inch | AA9ECN 1CPC9 82200N-045 / 8 "1.38 "1 / 4 "34SEK
ALPHA FITTINGS 82200N-06 Hex Nipple Nickel-plated Messing 3/8 Inch | AA9ECP 1CPD1 82200N-062 / 3 "1.41 "3 / 8 "41SEK
ALPHA FITTINGS 82200N-08 Hexnippel Nickelpläterad mässing 1/2 tum | AA9ECQ 1CPD2 82200N-087 / 8 "1.81 "1 / 2 "55SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 82200N-02 Hexnippel Nickelpläterad mässing 1/8 tum
34SEK /enhet