DWYER INSTRUMENTS Bimetalltermometrar i BTLRN -serien


Filter
Noggrannhet: -/+ 1 % , Omgivningstemperatur. Räckvidd: -40 grader. till 392 grader. F , Fall typ: Hermetiskt försluten , Anslutningsplats: Tillbaka , Anslutningsstorlek: 1 / 2 " , Kopplingstyp: NPT , Urtavla storlek: 3" , Betyg: Betyg 300, Betyg 304 , Husmaterial: Rostfritt stål , Linsmaterial: Glas , Upplösning: 2 Deg. F , Avkänningselement: bimetall , Stam Dia.: 1 / 4 " , Temp. Räckvidd: 0 grader till 200 grader. F , blött material: Rostfritt stål
StilModellStamlängdPris (ex moms)
A
BTLRN312101
12 "1 028 SEK
A
BTLRN318101
18 "1 267 SEK
A
BTLRN324101
24 "1 471 SEK
A
BTLRN336101
36 "2 386 SEK
A
BTLRN348101
48 "3 078 SEK
A
BTLRN360101
60 "3 929 SEK
A
BTLRN372101
72 "4 444 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?