Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Hona Adapter Fnpt x Iso 228 3/8 tum | AA9ECV 1CPD6

ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Honadapter Fnpt x Iso 228 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ECV Modell: 82241N-06-06Korsreferens: 1CPD6
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypMNPT x FBSP
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1.25 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Kvinna Adapter Fnpt x Iso 228 Npt | AA9ECR 1CPD3 82241N-M5-325 / 8 "0.88 "10-32 UNF x 5 mm51SEK
ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Hona Adapter Fnpt x Iso 228 1/4 tum | AA9ECU 1CPD5 82241N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "52SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Honadapter Fnpt x Iso 228 3/8 tum
79SEK /enhet