Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Kvinna Adapter Fnpt x Iso 228 Npt | AA9ECR 1CPD3

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Honadapter Fnpt x Iso 228 Npt

Finns i lager
Artikel: AA9ECR Modell: 82241N-M5-32Korsreferens: 1CPD3

Få det Maj 16, Torsdag
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
51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypMNPT x FBSP
Hexstorlek5 / 8 "
Längd0.88 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek10-32 UNF x 5 mm
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Hona Adapter Fnpt x Iso 228 1/4 tum | AA9ECU 1CPD5 82241N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "52SEK
ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Hona Adapter Fnpt x Iso 228 3/8 tum | AA9ECV 1CPD6 82241N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Honadapter Fnpt x Iso 228 Npt
51SEK /enhet