Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Hona Adapter Fnpt x Iso 228 1/4 tum | AA9ECU 1CPD5

ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Honadapter Fnpt x Iso 228 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ECU Modell: 82241N-04-04Korsreferens: 1CPD5

Få det Maj 16, Torsdag
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypMNPT x FBSP
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1.25 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Kvinna Adapter Fnpt x Iso 228 Npt | AA9ECR 1CPD3 82241N-M5-325 / 8 "0.88 "10-32 UNF x 5 mm51SEK
ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Hona Adapter Fnpt x Iso 228 3/8 tum | AA9ECV 1CPD6 82241N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Honadapter Fnpt x Iso 228 1/4 tum
52SEK /enhet