Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 82510N-06 Hona armbåge 90 grader Nickelpläterad mässing | AA9EDR 1CPF9

ALPHA FITTINGS 82510N-06 hona armbåge 90 grader nickelpläterad mässing

Finns i lager
Artikel: AA9EDR Modell: 82510N-06Korsreferens: 1CPF9
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig armbåge, 90 grader
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1-1 / 3 "
Längd1.34 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0608
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 82510N-04 Hona armbåge 90 grader Nickelpläterad mässing | AA9EDQ 1CPF8 82510N-041-1 / 5 "1.2 "1 / 4 "77SEK
ALPHA FITTINGS 82510N-08 Honormbåge 90 grader Nickelpläterad mässing | AA9EDT 1CPG1 82510N-081-3 / 5 "1.59 "1 / 2 "161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 82510N-06 hona armbåge 90 grader nickelpläterad mässing
121SEK /enhet