VESTIL Laminerade Dock Bumpers


Filter
Fästes mittdjup: 3" , Fästes mitthöjd: 3" , Fästes mittlängd: 12 " , Färg: Svart , Paketstorlek: 1 , Stång Material: Stål , Parallellstagsdiameter: 3 / 4 "
StilModellPadlängdBulta hål mitt till centrum avstånd 1Bulta hål mitt till centrum avstånd 2Pad breddBreddHöjdLängdMaterialPris (ex moms)
A
1214-4.5F
4.5 "40.12 "-10 "14.12 "12 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 143 SEK
B
1012-4.5
4.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi767 SEK
C
1096-4.5
4.5 "96 "12 "92 "98.25 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi6 413 SEK
RFQ
D
1036-4.5
4.5 "36 "6"32 "38.25 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 849 SEK
E
1212-4.5
4.5 "12 "7.5 "8"14.25 "12 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 033 SEK
F
1030-4.5
4.5 "30 "6"26 "32.25 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 457 SEK
G
1024-4.5
4.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 253 SEK
H
1018-4.5
4.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 034 SEK
I
1218-4.5
4.5 "18 "8"14 "20.25 "12 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 222 SEK
J
1014-4.5F
4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 033 SEK
K
1014-4.5
4.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 175 SEK
L
1214-4.5
4.5 "14 "8"10 "16.25 "12 "4.5 "Tygförstärkt gummi972 SEK
M
624-4.5
4.5 "24 "3.75 "20.5 "26 "6"4.5 "Tygförstärkt gummi985 SEK
N
1296-4.5
4.5 "96 "12 "92.5 "98.25 "12 "4.5 "Tygförstärkt gummi7 958 SEK
RFQ
O
1236-4.5
4.5 "36 "8"32.5 "38.25 "12 "4.5 "Tygförstärkt gummi2 163 SEK
P
1230-4.5
4.5 "30 "8"26 "32.25 "12 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 724 SEK
Q
1224-4.5
4.5 "24 "8"20 "26.25 "12 "4.5 "Tygförstärkt gummi1 473 SEK
R
636-4.5
4.5 "36 "3.75 "32.5 "38 "6"4.5 "Tygförstärkt gummi1 190 SEK
S
1230-6
6"30 "7.8125 "26.5 "32.5 "12 "6"Tygförstärkt gummi2 022 SEK
T
1236-6
6"36 "7.8125 "32.5 "38.5 "12 "6"Tygförstärkt gummi2 367 SEK
U
1214-6
6"14 "7.8125 "10.5 "16.5 "12 "6"Tygförstärkt gummi1 206 SEK
V
1296-6
6"96 "12 "92.5 "98.5 "12 "6"Tygförstärkt gummi8 608 SEK
RFQ
W
1036-6
6"36 "5.5 "32.25 "38.25 "10 "6"Tygförstärkt gummi2 791 SEK
X
1030-6
6"30 "5.5 "26.24 "32.25 "10 "6"Tygförstärkt gummi2 425 SEK
Y
1212-6
6"12 "7.8125 "8.5 "14.5 "12 "6"Tygförstärkt gummi1 144 SEK
Z
1018-6
6"18 "5.5 "14.25 "20.25 "10 "6"Tygförstärkt gummi1 441 SEK
A1
1014-6
6"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Tygförstärkt gummi1 194 SEK
B1
1012-6
6"12 "5.5 "8.25 "14.25 "10 "6"Tygförstärkt gummi1 003 SEK
RFQ
C1
1224-6
6"24 "7.1875 "20.5 "26.5 "12 "6"Tygförstärkt gummi1 881 SEK
D1
1218-6
6"18 "40.12 "14.5 "20.5 "12 "6"Tygförstärkt gummi1 630 SEK
E1
1024-6
6"24 "5.5 "20.25 "26.25 "10 "6"Tygförstärkt gummi1 504 SEK
RFQ
F1
V-1120-4.5
20 "16.5 "11 "7.25 "13.25 "20 "4.5 "Gummi1 673 SEK
G1
V-1120-6
20 "15.75 "-7.25 "13.25 "20 "6"Gummi1 613 SEK
H1
V-1124-4.5
24 "20.5 "11 "7.25 "13.25 "24 "4.5 "Gummi1 551 SEK
I1
V-1124-6
24 "20 "-7.25 "13.5 "24 "6"Gummi2 193 SEK
J1
V-1130-4.5
30 "9.9375 "-7.25 "13.25 "30 "4.5 "Gummi2 178 SEK
K1
V-1130-6
30 "26 "-7.25 "13.25 "30 "6"Gummi2 601 SEK
L1
V-1136-4.5
36 "10.625 "-7.25 "13.25 "36 "4.5 "Gummi1 958 SEK
M1
V-1136-6
36 "10.625 "-7.25 "13.25 "36 "6"Gummi2 883 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?