Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 82663-06 Backventil Nickle Mässing 3/8 Inch Mnpt | AE6QVE 5UPG6

ALPHA FITTINGS 82663-06 Backventil Nickle Mässing 3/8 Inch Mnpt

Finns i lager
Artikel: AE6QVE Modell: 82663-06Korsreferens: 5UPG6
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
290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
AnslutningstypMNPT
Kracktryck3 psi
Hexstorlek51 / 64 "
Längd1 27 / 32 "
MaterialNickle Mässing
Max. Temp.160 grader F
MonteringsplatsHorisontell
Totala höjden2"
TätningsmaterialNBR
SittmaterialMässing
Storlek3 / 8 "
VårmaterialStål
Bredd51 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdTotala höjdenStorlekBreddPris
ALPHA FITTINGS 82663-04 Backventil Nickle Mässing 1/4 Inch Mnpt | AE6QVD 5UPG5 82663-0445 / 64 "1.437 "1"1 / 4 "45 / 64 "168SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 82663-06 Backventil Nickle Mässing 3/8 Inch Mnpt
290SEK /enhet