Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA-MONTERING 82664-06-06 Rörkopplingsventil Nickel Mässing | AE6QVG 5UPG8

ALPHA FITTINGS 82664-06-06 Tube Union Backventil Nickle Mässing

Finns i lager
Artikel: AE6QVG Modell: 82664-06-06Korsreferens: 5UPG8

Få det Maj 22, Onsdag
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
574SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörkopplingsventil
AnslutningstypSlangar
Kracktryck3 psi
Längd1 29 / 32 "
MaterialNickle Mässing
Max. Temp.160 grader F
MonteringsplatsHorisontell
Totala höjden2"
TätningsmaterialNBR
SittmaterialMässing
Storlek3 / 8 "
VårmaterialStål
Bredd51 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotala höjdenStorlekBreddPris
ALPHA-MONTERING 82664-04-04 Rörkopplingsventil Nickel Mässing | AE6QVF 5UPG7 82664-04-041.5 "1"1 / 4 "45 / 64 "509SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 82664-06-06 Tube Union Backventil Nickle Mässing
574SEK /enhet