Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 86300-04-04 Förnicklad mässing minikulventil Fnpt 1/4 In | AB3XCY 1VRG3

ALPHA FITTINGS 86300-04-04 Nickelpläterad mässing minikulventil Fnpt 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB3XCY Modell: 86300-04-04Korsreferens: 1VRG3
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialNickelpläterad mässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialKomposit
Hantera typWedge
Max. Tryck190 psi WOG
Rörstorlek1 / 4 "
Portfull
SittmaterialPTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481801040
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 86300-02-02 Förnicklad mässing minikulventil Fnpt 1/8 In | AB3XCX 1VRG2 86300-02-021 / 8 "157SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 86300-04-04 Nickelpläterad mässing minikulventil Fnpt 1/4 In
162SEK /enhet