PARKER MV-6-serien, kulventiler


Filter
Kulmaterial: PTFE , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PTFE , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Handtagsmaterial: HDPE , Typ av handtag: Tee , Max. Vätsketemperatur: 40 grader C , Max. Tryck: 120 psi WOG , Tryckklassificering: 120 psiG , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: PTFE , Stamtyp: 12 "x 51" , Temp. Räckvidd: 41 grader till 104 grader F. , Ventilstruktur: 1-Piece , blött material: PTFE
StilModellFlödeshastighetLängdRörstorlekHamnPris (ex moms)
A
MV-6-1414-0
1.88 Cv1.73 "1 / 4 "1/4 "FNPT17 322 SEK
A
MV-6-1818-0
6.59 Cv2.24 "1 / 2 "1/2 "FNPT18 467 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?