Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 86710-02 Minikulventil i mässing 3-vägs Fnpt 1/8 In | AB4PUT 1ZPK7

ALPHA FITTINGS 86710-02 Minikulventil i mässing 3-vägs Fnpt 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB4PUT Modell: 86710-02Korsreferens: 1ZPK7
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialNickelpläterad mässing
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypFNPT x FNPT x FNPT
Hantera materialKomposit
Hantera typWedge
Max. Tryck190 psi WOG
Rörstorlek1 / 8 "
Portfull
SittmaterialPTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801040
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 86700-02 Minikulventil i mässing 3-vägs Fnpt 1/8 In | AB4PUP 1ZPK4 86700-021 / 8 "448SEK
ALPHA FITTINGS 86700-04 Minikulventil i mässing 3-vägs Fnpt 1/4 In | AB4PUQ 1ZPK5 86700-041 / 4 "406SEK
ALPHA FITTINGS 86700-06 Minikulventil i mässing 3-vägs Fnpt 3/8 In | AB4PUR 1ZPK6 86700-063 / 8 "414SEK
ALPHA FITTINGS 86710-04 Minikulventil i mässing 3-vägs Fnpt 1/4 In | AB4PUU 1ZPK8 86710-041 / 4 "405SEK
ALPHA FITTINGS 86710-06 Minikulventil i mässing 3-vägs Fnpt 3/8 In | AB4PUV 1ZPK9 86710-063 / 8 "431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 86710-02 Minikulventil i mässing 3-vägs Fnpt 1/8 tum
397SEK /enhet