Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO T5857066 1-1/4 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AD4CUK 41E378

NIBCO T5857066 1-1/4 brons kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AD4CUK Modell: T5857066 1-1/4Korsreferens: 41E378
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
3 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
ComplianceUppfyller MSS SP-110
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.25 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialComplianceHantera typMax. TryckRörstorlekStammaterialPris
NIBCO T58570 1/4 brons kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AD4CTD 41E349 T58570 1/4Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1 / 4 "Kiselbrons414SEK
NIBCO T58570 3/8 Brons kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 T58570 3/8Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG3 / 8 "Kiselbrons427SEK
NIBCO T58570 3/4 Brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 T58570 3/4Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG3 / 4 "Kiselbrons566SEK
NIBCO T58570 1 Brons kulventil inline Fnpt 1 In | AD4CTH 41E353 T58570 1Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1"Kiselbrons854SEK
NIBCO T58570 1-1 / 4 Brons kulventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AD4CTJ 41E354 T58570 1-1 / 4Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1.25 "Kiselbrons1 655 kr
NIBCO T58570 1-1 / 2 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1.5 "Kiselbrons2 337 kr
NIBCO T58570 2 Brons kulventil Inline Fnpt 2 In | AD4CTL 41E356 T58570 2Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG2"Kiselbrons4 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO T5857066 1-1/4 brons kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In
3 399 kr /enhet