Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 88953-08-06 Universal Flow Control 1/2 tums rör 3/8 tum | AB3XBP 1VRC8

ALPHA FITTINGS 88953-08-06 Universal Flow Control 1/2 tums rör 3/8in

Finns i lager
Artikel: AB3XBP Modell: 88953-08-06Korsreferens: 1VRC8

Få det Maj 14, Tisdag
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
421SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal Flödeskontroll
JusteringSkruva
Body MaterialNickelpläterad mässing
förbindelseNPT x rör
Flöde Out
Rörstorlek3 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC0 till 250 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481200040
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFlöde RörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 88953-08-08 Universalflödeskontroll 1/2 tum Npt x rör | AB3XBQ 1VRC9 88953-08-08Out1 / 2 "524SEK
ALPHA FITTINGS 88958-08-06 Universal Flow Control 1/2 Inch Tube 3/8in | AB3XBY 1VRD7 88958-08-06Out3 / 8 "371SEK
ALPHA FITTINGS 88958-08-08 Universalflödeskontroll 1/2 tum Npt x rör | AB3XBZ 1VRD8 88958-08-08Out1 / 2 "473SEK
ALPHA FITTINGS 88973-08-06 Universalflödesreglering 1/2 tums rör 3/8 tum | AB3XCJ 1VRE8 88973-08-06In och ut3 / 8 "369SEK
ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Universalflödeskontroll 1/2 tum Npt x rör | AB3XCK 1VRE9 88973-08-08In och ut1 / 2 "470SEK
ALPHA FITTINGS 88978-08-06 Universalflödesreglering 1/2 tums rör 3/8 tum | AB3XCV 1VRF9 88978-08-06In och ut3 / 8 "385SEK
ALPHA-MONTERING 88978-08-08 Universalflödeskontroll 1/2 tum Npt x rör | AB3XCW 1VRG1 88978-08-08In och ut1 / 2 "485SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 88953-08-06 Universal Flow Control 1/2 tums rör 3/8in
421SEK /enhet