Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA-MONTERING 88958-04-02 Universalflödeskontroll 1/4 tum rör 1 / 8In | AB3XBV 1VRD4

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Universal Flow Control 1/4 tums rör 1/8In

Finns i lager
Artikel: AB3XBV Modell: 88958-04-02Korsreferens: 1VRD4
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal Flödeskontroll
JusteringKnopp
Body MaterialNickelpläterad mässing
förbindelseNPT x rör
Flöde Out
Rörstorlek1 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC0 till 250 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Universal Flow Control 1/4 In | AE9UUW 6MN37 88958-04-02Tryck för att ansluta1 / 4 "319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Universal Flow Control 1/4 tums rör 1/8In
285SEK /enhet