LEESON Motorer för allmänt ändamål, helt sluten fläktkyld


Filter
Design: L , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Full load Amps: 17.2 / 8.8-8.6 , HP: 1.5 , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , kW: 1.12 , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Termiskt motorskydd: CEJ38CA , Förpackning: B , Fas: 1 , Effektfaktor: 73 , Skydd: MANUAL , Rotation: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Servicefaktor: 1.0 , Typ: KF , Spänning: 115 / 208-230
StilModellRamMonteringAxel Dia.Pris (ex moms)
A
110420.00
56CRunda5 / 8 "11 145 SEK
B
111330.00
56HZStel7 / 8 "9 317 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?