HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Manlig behållare


Filter
Förstärkare: 400 AC / DC , ampere AC: 400 , Kabelområde: 4 till 4/0 , Ledarmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: Den 400 , Exponeringsförhållanden: Inomhus torr , Man kvinna: man , Material: termoplast , Montering: Panel , Monteringssätt: Skruva , NEMA-betyg: 3R, 4X, 12K , Antal polacker: 1 , Fas: 1 , Enkelpolig enhetsstil: Avsmalnande näsa , Typ: Enpolig enhet , Spänningsvärde: 600VAC / 250VDC , Trådstorlek: # 4 - # 4/0 AWG
StilModellFärgTerminalanslutningPris (ex moms)
A
HBLMRSBK
SvartHingst960 SEK
B
HBLMRBK
SvartDubbelskruv960 SEK
C
HBLMRBL
BlåDubbelskruv950 SEK
D
HBLMRSBL
BlåHingst955 SEK
E
HBLMRGN
GrönDubbelskruv960 SEK
F
HBLMRSGN
GrönHingst960 SEK
G
HBLMRR
RedDubbelskruv771 SEK
H
HBLMRSR
RedHingst919 SEK
I
HBLMRW
WhiteDubbelskruv960 SEK
J
HBLMRSW
WhiteHingst939 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?