Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA-MONTERING 88973-06-04 Universalflödeskontroll 3/8 tum rör 1/4 tum | AB3XCG 1VRE6

ALPHA FITTINGS 88973-06-04 Universal Flow Control 3/8in Tub 1/4in

Finns i lager
Artikel: AB3XCG Modell: 88973-06-04Korsreferens: 1VRE6
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
254SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal Flödeskontroll
JusteringSkruva
Body MaterialNickelpläterad mässing
förbindelseNPT x rör
Flöde In och ut
Rörstorlek1 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC0 till 250 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8481200040
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseFlöde RörstorlekPris
ALPHA-MONTERING 88953-06-04 Universalflödeskontroll 3/8 tum rör 1/4 tum | AB3XBM 1VRC6 88953-06-04NPT x rörOut1 / 4 "257SEK
ALPHA FITTINGS 88953-06-06 Universal Flow Control 3/8 tum Npt x rör | AB3XBN 1VRC7 88953-06-06NPT x rörOut3 / 8 "401SEK
ALPHA FITTINGS 88957-06-06 Universal Flow Control 3/8 tums Fnptfxtube | AB3XBU 1VRD3 88957-06-06FNPTF x rörOut3 / 8 "338SEK
ALPHA-MONTERING 88958-06-04 Universalflödeskontroll 3/8 tum rör 1/4 tum | AB3XBW 1VRD5 88958-06-04NPT x rörOut1 / 4 "267SEK
ALPHA FITTINGS 88958-06-06 Universal Flow Control 3/8 tum Npt x Tube | AB3XBX 1VRD6 88958-06-06NPT x rörOut3 / 8 "387SEK
ALPHA FITTINGS 888972-06-06 Universal Flow Control 3/8in Mnpt x Tube | AB3XCC 1VRE2 888972-06-06MNPT x rörIn och ut3 / 8 "378SEK
ALPHA FITTINGS 88973-06-06 Universalflödeskontroll 3/8 tums Npt x rör | AB3XCH 1VRE7 88973-06-06NPT x rörIn och ut3 / 8 "364SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 88973-06-04 Universal Flow Control 3/8in Tub 1/4in
254SEK /enhet