Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL1024ULX Strömförsörjning, 24VDC-utgång, 115VAC-ingång, inbyggd laddare | AD9KJF 4TEH5

ALTRONIX AL1024ULX Strömförsörjning, 24VDC-utgång, 115VAC-ingång, inbyggd laddare

Finns i lager
Artikel: AD9KJF Modell: AL1024ULXKorsreferens: 4TEH5
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
5 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 24 VDC @ 10A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddare
Spänningsutgång24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7385
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix AL1024ULX är en strömförsörjning/laddare som används i passerkontroll och säkerhetssystem för att ge tillförlitlig ström till lås, kameror och passerkontrollenheter.

Funktioner:

  • Denna strömförsörjning/laddare har stålkonstruktion för hållbarhet och strukturell styvhet.
  • Den erbjuder en grå finish för en neutral och professionell estetik som kan blandas sömlöst.
  • Denna enhet är utrustad med batterikablar för bekväma och effektiva anslutningar till strömförsörjningen utan behov av ytterligare tillbehör.
  • Den levereras med ett kamlås för ett säkert hölje och enkel åtkomst för underhåll eller batteribyte.
  • Denna strömförsörjning arbetar med en inspänning på 115VAC, vilket gör den kompatibel med vanliga elektriska system för enkel integration och användning.
  • Den levererar en stabil utspänning på 24VDC för konsekvent och pålitlig strömfördelning till anslutna enheter för smidig drift.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna strömförsörjning/laddare?

A.

  • Säkerställ korrekt jordning under installationen för att förhindra elektriska missöden.
  • Undvik att utsätta enheten för extrema temperaturer eller fukt för att förhindra skador.
  • Inspektera och underhåll enheten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
  • Följ tillverkarens riktlinjer för kompatibla batterityper och kapacitet.
  • Håll strömförsörjningen borta från brandfarliga material och värmekällor för att förhindra brandrisker.

F. Hur installerar jag Altronix AL1024ULX strömförsörjning/laddare?

A.

  • Välj en lämplig monteringsplats och säkra enheten på plats.
  • Anslut AC-ingången till de avsedda terminalerna enligt tillverkarens instruktioner.
  • Anslut de nödvändiga batterierna till motsvarande portar och säkerställ att polerna är korrekta.
  • Se till att alla ledningsanslutningar är säkra och korrekta.
  • Verifiera enhetens funktionalitet genom testning för att säkerställa korrekt installation.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer nätaggregat/laddare?

A.

  • Spännings- och strömkrav för de anslutna enheterna.
  • Kompatibilitet med batteriernas typ och kapacitet.
  • Säkerhetsfunktioner som överbelastnings- och kortslutningsskydd.
  • Tillförlitlighet och effektivitet hos strömförsörjningen för kontinuerlig drift.
  • Miljöförhållanden, inklusive temperatur och fuktnivåer för optimal prestanda och livslängd.
  • Enkel installation och integration med befintliga system för bekvämlighet och kostnadseffektivitet.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ALTRONIX SMP10C24X Strömförsörjning/laddare, 10A matningsström, 24VDC utgång | AE2AEU 4WAV3 SMP10C24XStrömförsörjning 24 VDC @ 10A5 420 kr
ALTRONIX SMP10PMC24X Strömförsörjning 24vdc @ 10a övervakad | AE2AFK 4WAW9 SMP10PMC24XStrömförsörjning 24 VDC @ 10A Övervakad6 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL1024ULX Strömförsörjning, 24VDC-utgång, 115VAC-ingång, inbyggd laddare
5 843 kr /enhet