ALTRONIX SMP10C24X Strömförsörjning/laddare, 10A matningsström, 24VDC utgång | AE2AEU 4WAV3

ALTRONIX SMP10C24X Strömförsörjning/laddare, 10A matningsström, 24VDC utgång

Finns i lager
Artikel: AE2AEU Modell: SMP10C24XKorsreferens: 4WAV3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 24 VDC @ 10A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddare
Spänningsutgång24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0175
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8504406018
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ALTRONIX AL1024ULX Strömförsörjning, 24VDC-utgång, 115VAC-ingång, inbyggd laddare | AD9KJF 4TEH5 AL1024ULXStrömförsörjning 24 VDC @ 10A5 843 kr
ALTRONIX SMP10PMC24X Strömförsörjning 24vdc @ 10a övervakad | AE2AFK 4WAW9 SMP10PMC24XStrömförsörjning 24 VDC @ 10A Övervakad6 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX SMP10C24X Strömförsörjning/laddare, 10A matningsström, 24VDC utgång
5 420 kr /enhet