Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL600UL3X Strömförsörjningsladdare, 3 PTC Klass 2-utgångar, 5/12/24VDC @ 3A | AD9KLN 4TER5

ALTRONIX AL600UL3X Strömförsörjningsladdare, 3 PTC Klass 2-utgångar, 5/12/24VDC @ 3A

Finns i lager
Artikel: AD9KLN Modell: AL600UL3XKorsreferens: 4TER5

Få det Maj 14, Tisdag
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
8 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelP / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samtidigt ut
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar5 VDC/12 VDC/24 VDC
Utgångsström5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypTrippel spänning strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång5 VDC/12 VDC/24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.86
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelUtgångsströmPris
ALTRONIX AL400UL3 Strömförsörjningsladdare med trippelutgång, klass 2 klassad | AD9KKV 4TEN5 AL400UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samtidigt ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A6 342 kr
ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz strömförsörjningsladdare, BC400 kapsling, väggfäste | AD9KKW 4TEN6 AL400UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samtidigt ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A6 637 kr
ALTRONIX AL600UL3 Klass 2 märkströmladdare, 115VAC, trippelutgång | AD9KLM 4TER4 AL600UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samtidigt ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A8 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL600UL3X Strömförsörjningsladdare, 3 PTC Klass 2-utgångar, 5/12/24VDC @ 3A
8 629 kr /enhet