ALTRONIX Trippel utmatning / laddare, 60 Hz


Filter
Batterier krävs: Nej , Avsluta: Grey , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Antal utgångar: 5 VDC/12 VDC/24 VDC , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Typ: Trippel spänning strömförsörjning / laddare , Utspänning: 5 VDC/12 VDC/24 VDC
StilModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelUtgångsströmPris (ex moms)
A
AL400UL3
3.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samtidigt ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A6 342 SEK
B
AL600UL3
3.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samtidigt ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A8 370 SEK
C
AL400UL3X
4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samtidigt ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A6 637 SEK
C
AL600UL3X
4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samtidigt ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A8 629 SEK

Trippel utmatning / laddare, 60 Hz

Altronix trippelutgångsströmförsörjning/laddare används med passersystem och tillbehör och omvandlar 115VAC / 60 Hz inspänning till tre individuellt PTC-skyddade, 5VDC, 12VDC och 24VDC reglerade utspänningar. De har stålkonstruktion för att motstå korrosion och är kompatibla med förseglade batterier av blysyra- eller geltyp. Dessa UL-listade laddare har visningar av batteriprocent och har övervakning av låg batterinivå genom formulär C-kontakter för att utlösa rapporterings- eller signaleringsenheter. De förhindrar växelströmsfel på grund av överspännings- och överströmsfel och är integrerade med LED-indikatorer, som indikerar utlösta DC-utgångar och arbetar med temperaturer från 0 grader Celsius till 49 grader Celsius. Varianter finns tillgängliga i kapslingsdjup på 3.25 och 4.50 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?