Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL600ULM Access Power Distribution Module med strömförsörjning, 60 Hz | AD9KLT 4TER9

ALTRONIX AL600ULM Access Power Distribution Module med strömförsörjning, 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AD9KLT Modell: AL600ULMKorsreferens: 4TER9
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
6 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 5PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.50
Kapslingsbredd (in.)13.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström6A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypMulti-OutPut strömförsörjning / laddare frånkoppling
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.185
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix AL600ULM accesskraftdistributionsmodul med strömförsörjning/laddare används i kommersiella och industriella miljöer för att ge tillförlitlig och reglerad ström till åtkomstkontrollenheter, såsom kortläsare, elektroniska lås och intercomsystem.

Funktioner:

  • Altronix AL600ULM strömförsörjning har ingångskrav på 115VAC vid 60Hz med 3.5A.
  • Denna accesskraftdistributionsmodul med strömförsörjning/laddare inkluderar en ingångssäkring klassad till 3.5A / 250V, vilket ökar säkerheten och skyddet mot elektriska fel.
  • Den levereras med flera triggeringångar för kompatibilitet med brandlarmpaneler eller passersystem, inklusive NO eller NC övervakade triggeringångar och polaritetsomkastande triggeringång.
  • Denna accesskraftfördelningsmodul erbjuder valbara utspänningar, vilket gör att användare kan välja mellan 12VDC eller 24VDC, anpassad till de specifika kraven för anslutna enheter.
  • Den levererar en robust 6A matningsström och har fem klass 2-märkta och PTC-skyddade effektbegränsade utgångar, var och en klassad till 2A med automatisk återställningsfunktion.
  • Denna strömfördelningsmodul för åtkomst inkluderar en inbyggd laddare för förseglade blybatterier eller batterier av geltyp, som säkerställer kontinuerlig ström vid AC-avbrott, med automatisk övergång till standby-batterier.
  • Den tillhandahåller övervakning av AC-fel, övervakning av låg batterinivå, övervakning av batterinärvaro och ett övervakningsrelä för strömavbrott, vilket förbättrar övervakningen av strömförsörjningssystemet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kan strömförsörjningsstatus övervakas i Altronix AL600ULM accesskraftdistributionsmodul med strömförsörjning/laddare?

S. Denna strömfördelningsmodul är utrustad med LED-indikatorer för AC-ingång och DC-utgång för övervakning av strömförsörjningsstatus, tillsammans med röda lysdioder som indikerar tillståndet för strömutgångarna på multi-output-kortet. Ström- och ingångsutlösarlysdioder ger ytterligare övervakningsinformation.

F. Vad är betydelsen av låg batteriövervakning i denna kraftdistributionsmodul?

S. Övervakning av lågt batteri är en funktion som övervakar statusen för reservbatteriet och ger varningar när batteriladdningen faller under en angiven nivå.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)LängdMaterialAntal utgångarUtgångsströmUnderkategoriPris
ALTRONIX AL100UL Strömförsörjning 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULStrömförsörjning 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Stål12 VDC750mAStrömförsörjning / laddare1 743 kr
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Strömförsörjning/laddare, sexton 24VDC säkringsskyddade utgångar | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Strömförsörjning 16 Säkring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrömförsörjning / laddare6 629 kr
ALTRONIX AL1024ULXPD4 Strömförsörjningsladdare, 4 säkrade utgångar, 32 till 120 grader F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Strömförsörjning 4 Säkring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrömförsörjning / laddare6 175 kr
ALTRONIX AL1024ULXPD8 Strömförsörjningsladdare, 8 säkrade utgångar, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Strömförsörjning 8 Säkring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrömförsörjning / laddare6 242 kr
ALTRONIX AL201UL Strömförsörjning 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULStrömförsörjning 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrömförsörjning / laddare2 352 kr
ALTRONIX AL201ULB Strömförsörjning 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBStrömförsörjning 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC1.75AStrömförsörjning / laddare1 437 kr
ALTRONIX AL400UL Strömförsörjning / Laddare, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Utgång | AD9KKU 4TEN4 AL400ULStrömförsörjning 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Stål12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3AStrömförsörjning / laddare3 818 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL600ULM Access Power Distribution Module med strömförsörjning, 60 Hz
6 238 kr /enhet