ALTRONIX ALTV2416300UCBM Strömförsörjning 16ptc litet hölje | AD9KNA 4TEW6

ALTRONIX ALTV2416300UCBM Strömförsörjning 16ptc Litet hölje

Finns i lager
Artikel: AD9KNA Modell: ALTV2416300UCBMKorsreferens: 4TEW6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 16PTC 24Ac / 12.5A litet hölje
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.75
Kapslingshöjd (in.)8.50
Kapslingsbredd (in.)7.50
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VAC eller 28 VAC
Utgångsström24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypCCTV AC, väggmontering
Spänningsutgång24 VAC eller 28 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0175
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod8504409530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris
ALTRONIX ALTV2416 Strömförsörjning, 24 VAC, 8 A, Grå finish, 60 Hz | AD9KMY 4TEW4 ALTV24163.508.507.50Strömförsörjning 16Fuse 24Vac @ 8A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 8A eller 28 VAC @ 7A24 VAC eller 28 VAC2 873 kr
ALTRONIX ALTV2416300UCB3 Strömförsörjning 16ptc 24vac / 12.5a nätsladd | AD9KMZ 4TEW5 ALTV2416300UCB33.2513.5013.00Strömförsörjning 16PTC 24Vac / 12.5A linjekabel24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC4 975 kr
ALTRONIX ALTV2416300UL CCTV-strömförsörjning, 115VAC-ingång, 16 säkringsskyddade utgångar | AD9KNC 4TEW8 ALTV2416300UL3.2513.5013.00Strömförsörjning 16Fuse 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC4 884 kr
ALTRONIX ALTV2416300UL3 CCTV-strömförsörjning, 16 utgångar, 28VAC @ 10A matningsström | AD9KND 4TEW9 ALTV2416300UL33.2513.5013.00Strömförsörjning 16Fuse 24Vac 12.5A, Line Cord24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC5 183 kr
ALTRONIX ALTV2416300ULCB Strömförsörjning 16ptc 24vac @ 12.5a | AD9KNE 4TEX1 ALTV2416300ULCB3.2513.5013.00Strömförsörjning 16PTC 24Vac @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC5 183 kr
ALTRONIX ALTV2416300ULM CCTV-strömförsörjning, 28VAC @ 10A Matningsströmutgång | AD9KNF 4TEX2 ALTV2416300ULM3.758.507.50Strömförsörjning 16Fuse 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A24 VAC eller 28 VAC4 372 kr
ALTRONIX ALTV2416350 Strömförsörjning 16 Säkring 24vac @ 14a | AD9KNH 4TEX4 ALTV24163503.2513.5013.00Strömförsörjning 16Fuse 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC5 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX ALTV2416300UCBM Strömförsörjning 16ptc Litet hölje
4 372 kr /enhet