ALTRONIX ALTV248300ULCB 8 PTC CCTV-strömförsörjning, BC200-hölje, AC Power LED | AD9KRY 4TFE2

ALTRONIX ALTV248300ULCB 8 PTC CCTV strömförsörjning, BC200 kapsling, AC Power LED

Finns i lager
Artikel: AD9KRY Modell: ALTV248300ULCBKorsreferens: 4TFE2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 8PTC 24Vac @ 12.5A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)12.25
Kapslingsbredd (in.)7.75
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VAC eller 28 VAC
Utgångsström24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypCCTV AC, väggmontering
Spänningsutgång24 VAC eller 28 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8275
Fartygets höjd (cm)32.39
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8504409530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris
ALTRONIX ALTV248 Strömförsörjning 8 Säkring 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 ALTV2483.508.507.50Strömförsörjning 8Fuse 24Vac @ 4A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A24 VAC eller 28 VAC2 062 kr
ALTRONIX ALTV248175UL Strömförsörjning 8 Säkring 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 ALTV248175UL4.5012.257.75Strömförsörjning 8Fuse 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A24 VAC eller 28 VAC3 614 kr
ALTRONIX ALTV248175UL3 Strömförsörjning 8 Säkringar 24vac @ 7a nätsladd | AD9KRQ 4TFD4 ALTV248175UL34.5012.257.75Strömförsörjning 8Fuse 24Vac @ 7A Line Cord24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A24 VAC eller 28 VAC3 614 kr
ALTRONIX ALTV248175ULCB Strömförsörjning 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 ALTV248175ULCB4.5012.257.75Strömförsörjning 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A24 VAC eller 28 VAC3 444 kr
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 Strömförsörjning 8ptc 24vac @ 7a Line Cord | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Strömförsörjning 8PTC 24Vac @ 7A linjekabel24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A24 VAC eller 28 VAC3 444 kr
ALTRONIX ALTV248300 Strömförsörjning 8 Säkring 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 ALTV2483004.5012.257.75Strömförsörjning 8Fuse 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC3 874 kr
ALTRONIX ALTV248300CB Strömförsörjning 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Strömförsörjning 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A24 VAC eller 28 VAC4 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX ALTV248300ULCB 8 PTC CCTV strömförsörjning, BC200 kapsling, AC Power LED
3 950 kr /enhet