Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RISTFÄSTNINGAR ALGG-1B Gallerklämma, 1-1/4 tums gallertjocklek, 1/4 till 3/4 tums flänstjocklek, aluminium | CD7AFA

GRATING FASTENERS ALGG-1B gitterklämma, 1-1/4 tum gallertjocklek, 1/4 till 3/4 tum flänstjocklek, aluminium

Finns i lager
Artikel: CD7AFA Modell: ALGG-1B
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
64SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller Clip
Flänstjocklek1/4 "till 3/4"
Grade5052
Gittertjocklek1-1 / 4 "
Hål Mitt Till Kant1 / 4 "
Käftdjup5 / 8 "
Käftflänshöjd1 / 8 "
Käkehöjd1-3 / 4 "
Käkehöjd 1-3 / 4 "
Käftlängd1-1 / 8 "
Käftöppning13 / 16 "
Käftjocklek11 ga
Käftbredd7 / 8 "
MaterialAluminium
StandardASTM B-209
Tråd storlek1/4 "-20
Toppplattans djup1 / 8 "
Toppplattans längd1-1 / 2 "
Toppplattans tjocklek14 ga
Topplåtens bredd1-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRATING FASTENERS ALGG-1B gitterklämma, 1-1/4 tum gallertjocklek, 1/4 till 3/4 tum flänstjocklek, aluminium
64SEK /enhet