ALTRONIX ALTV615DC416UCB Strömförsörjning 16ptc 6-15vdc @ 4a | AD9KUF 4TFH5

ALTRONIX ALTV615DC416UCB Strömförsörjning 16ptc 6-15vdc @ 4a

Finns i lager
Artikel: AD9KUF Modell: ALTV615DC416UCBKorsreferens: 4TFH5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 16PTC 6-15 VDC @ 4A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.50
Kapslingsbredd (in.)13.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar6-15 VDC
Utgångsström4A
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypCCTV DC, väggmontering
Spänningsutgång6-15 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0625
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8504409520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)LängdMaterialAntal utgångarUtgångsströmUnderkategoriPris
ALTRONIX AL100UL Strömförsörjning 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULStrömförsörjning 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Stål12 VDC750mAStrömförsörjning / laddare1 743 kr
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Strömförsörjning/laddare, sexton 24VDC säkringsskyddade utgångar | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Strömförsörjning 16 Säkring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrömförsörjning / laddare6 629 kr
ALTRONIX AL1024ULXPD4 Strömförsörjningsladdare, 4 säkrade utgångar, 32 till 120 grader F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Strömförsörjning 4 Säkring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrömförsörjning / laddare6 175 kr
ALTRONIX AL1024ULXPD8 Strömförsörjningsladdare, 8 säkrade utgångar, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Strömförsörjning 8 Säkring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrömförsörjning / laddare6 242 kr
ALTRONIX AL201UL Strömförsörjning 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULStrömförsörjning 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrömförsörjning / laddare2 352 kr
ALTRONIX AL201ULB Strömförsörjning 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBStrömförsörjning 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC1.75AStrömförsörjning / laddare1 437 kr
ALTRONIX AL400UL Strömförsörjning / Laddare, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Utgång | AD9KKU 4TEN4 AL400ULStrömförsörjning 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Stål12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3AStrömförsörjning / laddare3 818 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX ALTV615DC416UCB Strömförsörjning 16ptc 6-15vdc @ 4a
3 595 kr /enhet