ALTRONIX HUBWAY8DI Pass Utp Hub Med Power 8 Channel Isolated | AD9KYE 4TFX1

ALTRONIX HUBWAY8DI Pass Utp Hub Med Power 8 Channel Isolerad

Finns i lager
Artikel: AD9KYE Modell: HUBWAY8DIKorsreferens: 4TFX1

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 171 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPassera UTP Hub W / Power 8 Channel Isolated
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)8.50
Kapslingshöjd (in.)1.63
Kapslingsbredd (in.)19.13
FinishSvart
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Inspänning115 VAC / 230 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VAC eller 28 VAC
Utgångsström8A
UnderkategoriTransceiver Hub: Rackmontering
TypUTP Transceiver Hub, rackmontering
Spänningsutgång24 VAC eller 28 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5025
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8525602000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellingångs~~POS=TRUNCInspänningArtikelUtgångsströmTypPris
ALTRONIX HUBWAY162D Stål UTP Passiv Transceiver Hub, 16 kanaler | AD9KXG 4TFU7 HUBWAY162D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Ac Baluns10AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssats24 043 kr
ALTRONIX HubWay163CD 16-kanals passiv UTP-sändtagarenav, stål, svart finish | AD9KXJ 4TFU9 HubWay163CD60 Hz115 VACPassera UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Dc Baluns10AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssats26 625 kr
ALTRONIX HUBWAY163D Passiv UTP Transceiver Hub med inbyggd kameraström | AD9KXK 4TFV1 HUBWAY163D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Dc Baluns10AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssats26 625 kr
ALTRONIX HUBWAY16DI Pass Utp Hub med effekt 16 kanaler isolerad | AD9KXP 4TFV5 HUBWAY16DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 16 Channel Isolated16AUTP Transceiver Hub, rackmontering22 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX HUBWAY8DI Pass Utp Hub Med Power 8 Channel Isolerad
11 171 kr /enhet