ALTRONIX MAXIMAL75E Expanderbar strömförsörjning / laddare | AD9LDJ 4TGG1

ALTRONIX MAXIMAL75E Expanderbar strömförsörjning/laddare

Finns i lager
Artikel: AD9LDJ Modell: MAXIMAL75EKorsreferens: 4TGG1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 12Dc / 10A eller 24Dc / 10A 20A Max
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)6.25
Kapslingshöjd (in.)26
Kapslingsbredd (in.)19.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC och 24 VDC
Utgångsström12 VDC @ 10A och 24 VDC @ 10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypUtbyggbar strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC och 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.6625
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)75.57
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX MAXIMAL75E Expanderbar strömförsörjning/laddare
18 043 kr /enhet