Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX PD8 strömfördelningsmodul, 8 säkringsskyddade utgångar | AE2ACE 4WAJ6

ALTRONIX PD8 strömfördelningsmodul, 8 säkringsskyddade utgångar

Finns i lager
Artikel: AE2ACE Modell: PD8Korsreferens: 4WAJ6
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
617SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Dist Module 8 utgångssäkring
Batterier krävsNej
Höjd1"
Längd5.25 "
MaterialFenol eller glasfiber
UnderkategoriStrömfördelningsmodul
TypPower Distribution Board
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix PD8 kraftdistributionsmodul används i säkerhets- och passersystem. Den centraliserar kraftdistributionen för tillförlitlig och effektiv drift av anslutna enheter, samtidigt som säkerheten och organisationen i systemet förbättras.

Funktioner:

  • Den har en strömbrytare och LED-indikatorer för bekväm kontroll och tydlig statusövervakning.
  • Den här enheten stöder ingång på upp till 28VDC / VAC vid 12A för flexibla strömingångsalternativ inom det specificerade området.
  • Den har 8 utgångar, var och en klassad till 3.5A / 250V för pålitlig strömfördelning till anslutna enheter.
  • Denna modul fungerar inom en temperatur som sträcker sig från 0 till 49 grader C för stabil prestanda även under mångsidiga miljöförhållanden.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur väljer jag rätt strömfördelningsmodul för mina behov?

A.

  • Utvärdera strömkraven för dina enheter.
  • Tänk på antalet enheter du behöver driva.
  • Säkerställ kompatibilitet med din befintliga systeminfrastruktur.
  • Leta efter funktioner som ökar säkerheten och effektiviteten.
  • Verifiera modulens tillförlitlighet och hållbarhet.

F. När ska jag byta ut denna Altronix PD8 strömfördelningsmodul?

A.

  • När den inte lyckas fördela ström effektivt till anslutna enheter.
  • Vid frekventa fel eller strömrelaterade problem.
  • Om det blir inkompatibelt med nyare systemkomponenter.
  • När den har nått slutet av den rekommenderade livslängden.
  • När säkerhetsfunktioner inte längre fungerar som avsett.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder en kraftdistributionsmodul?

A.

  • Se till att strömfördelningsmodulen är ordentligt jordad.
  • Inspektera regelbundet modulen för tecken på skador eller slitage.
  • Undvik att överbelasta modulen utöver dess specificerade kapacitet.
  • Håll modulen borta från fukt och extrema temperaturer.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning när du hanterar modulen.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX PD8 strömfördelningsmodul, 8 säkringsskyddade utgångar
617SEK /enhet