Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX RE2 rackmonterad batterihölje, 2U | AC7DBL 38C660

ALTRONIX RE2 rackmonterad batterihölje, 2U

Finns i lager
Artikel: AC7DBL Modell: RE2Korsreferens: 38C660
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
6 851 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2U rackmonterat batterilåda
Djup8-13 / 32 "
Höjd3 13 / 64 "
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)50.17
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 19-gauge hölje för användning med standard EIA 19-tums rack
    • Passar upp till 4 batterier (12 VDC / 7AH) i rackkonfiguration
    • Har snabbkopplingsplintar (rymmer 14 - 20 AWG-ledningar)
    • Tillåter att batterier ansluts i olika konfigurationer för 12 eller 24 VDC-applikationer

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX RE2 rackmonterad batterihölje, 2U
6 851 kr /enhet