Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR P11-025Z Clevis Pin Zink 0.250 X 1/2 L, 10PK | AC3WVR 2XAP7

APPROVED VENDOR P11-025Z Clevis Pin Zink 0.250 X 1/2 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC3WVR Modell: P11-025ZKorsreferens: 2XAP7
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
101SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd1 / 2 "
Material1010/1018 Stål
Total längd1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
TypStandard
Användbar längd23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P11-025Z Clevis Pin Zink 0.250 X 1/2 L, 10PK
101SEK /packa