lager: Boll , kondensator ingår: Inte nödvändig , Kondensator krävs: Ingen , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Delad fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motor Sub Application: Direkt Dr Fan / Blower , Motortyp: Delad fas , Montering: Cradle / Stud , Typskylt RPM: 1725 , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Stud Dia.: 3 / 16 " , Studsplats: Axeländ , Garanti: 1 år.