Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX T2856C Transformator med öppen ram, 28VAC @ 56VA, 115VAC, CAB4-kapsling | AE2ALZ 4WCC4

ALTRONIX T2856C Transformator med öppen ram, 28VAC @ 56VA, 115VAC, CAB4-kapsling

Finns i lager
Artikel: AE2ALZ Modell: T2856CKorsreferens: 4WCC4
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
1 921 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Batterier krävsNej
Djup4.5 "
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingens slutGrå
Kapslingshöjd (in.)5.62
KapslingstypInomhus
Kapslingsbredd (in.)7.00
FinishGrey
Höjd5.62 "
Hz50/60
ingångs~~POS=TRUNC60
Inspänning115 VAC
MaterialStål
MonteringVägg
Antal utgångar28 VAC
Utgångsström2A
Utspänning28 VAC
UnderkategoriTransformator
TypTransformator med hölje
VA-betyg56
Spänningsutgång28 VAC
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tillhandahåller ström för brandsäkerhet, åtkomstkontroll och säkerhetsanordningar
    • Har smält ingång och grön jordledning för att ge kortslutnings- och överbelastningsskydd
    • Ingång: 115 VAC, 50/60 Hz, 0.6 A.
    • Utgång: 28 VAC @ 2 A matningsström
    • Arbetstemperatur: 0 till 49 grader C (32 till 120 grader F)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX T2856C Transformator med öppen ram, 28VAC @ 56VA, 115VAC, CAB4-kapsling
1 921 kr /enhet