DYNABRADE Luftbandsslipare


Filter
Handtag Material: Komposit , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak
StilModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidMin. SlangstorlekTotal längdVariabel hastighetCFM @ Full belastningDutyPris (ex moms)
A
40352
0.41 / 4 "NPT5.53 / 8 "14 "Nej22Svagt12 991 SEK
B
15003
0.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industri11 429 SEK
C
15006
0.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industri13 654 SEK
D
40335
0.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "Nej28Industri12 869 SEK
E
14010
0.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri16 313 SEK
F
14000
0.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri11 793 SEK
G
40321
0.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri15 949 SEK
H
40326
0.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri12 167 SEK
I
40320
0.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri11 519 SEK
J
11475
0.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32Allmänt24 607 SEK
K
14200
0.71 / 4 "NPT93 / 8 "11 "Ja36Industri20 863 SEK
L
15302
0.71 / 4 "NPT83 / 8 "14.25 "Nej32Industri18 664 SEK
M
15401
0.71 / 4 "NPT83 / 8 "15.5 "Nej32Svagt14 498 SEK
N
14300
1.21 / 4 "NPT13.251 / 2 "18.875 "Nej53Industri46 750 SEK
O
11476
1.23 / 8 "NPT14.51 / 2 "21 "Nej58Industri29 610 SEK
P
11477
21 / 2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Industri47 632 SEK
Q
14303
2.41 / 4 "NPT26.51 / 2 "18.875 "Nej106Industri50 536 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?