AME INTERNATIONAL 24455 Däckpumpbur, 5 bars jordflyttare | AC6GYD 33W472

AME INTERNATIONAL 24455 Däckpumpbur, 5 bars jordflyttare

Artikel: AC6GYD Modell: 24455Korsreferens: 33W472
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

36 021 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDäckinflationsbur
Höjd66 "
Typ5 Bar Jordflyttare
enhet Vikt227 kg
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 149.4
Fartygets höjd (cm)185.42
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Minskar risken för skador från däckexplosion
    • Har kraftig stålkonstruktion med låg pickuphöjd
    • Designad i enlighet med OSHA-standarder
    • Burst testad vid 157 psi

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTypBreddPris
AME INTERNATIONAL 24420 Däckpumphållare Bärbar 2-bar | AC6GXY 33W467 2442050 "Bärbar 2-bar17 "9 829 kr
AME INTERNATIONAL 24425 Tire Inflation Cage 2 Bar | AC6GXZ 33W468 2442550 "2 Bar22 "10 509 kr
AME INTERNATIONAL 24430 Tire Inflation Cage 3 Bar | AC6GYA 33W469 2443055 "3 Bar21 "13 056 kr
AME INTERNATIONAL 24440 Tire Inflation Cage 4 Bar | AC6GYB 33W470 2444055 "4 Bar21 "16 021 kr
AME INTERNATIONAL 24450 Däckpumpbur 5 Bar | AC6GYC 33W471 2445055 "5 Bar21 "17 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AME INTERNATIONAL 24455 Däckpumpbur, 5 bars jordflyttare
36 021 kr /enhet